Philips - Soft ES 12W WW B22 230-240V T60 1PF/6 - 929752231452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 12 W
Lysstrøm - 610 lm
Sokkel - B22d
Fargetemperatur - 2700 K
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500662613
Elnummer
3861864
Leverandørens varenummer
929752231452
Typebeskrivelse
3861864
Lampeeffekt:
12 W
Lysstrøm:
610 lm
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
2700 K
Lampeform:
Andre
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
60,8 mm
Utendørsbruk:
Ja
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
Ja
Total lengde:
112,5 mm
Middels levetid:
10000 h
• Dekorativ form med samme behagelige lys som en vanlig glødepære
Produktegenskaper
• Alternativ med lang livslengde sammenlignet med glødepærer
Produktfordeler
• Behagelig mykt lys
• Lang Levetid: 8000 timer
Bruksområder
• For å erstatte glødepærer i de fleste armaturer
• Spesielt bra for steder der det er vanskelig å skifte lyskilde eller der man skal ha belysning i lengre tid.
• For utendørs bruk skal man ha overdekkede armaturer
• Kan brukes som plantebelysning
• Skal ikke lysreguleres eller brukes sammen med elektronisk lys- eller bevegelsesdetektor