Utgått

Philips - Soft ES 12W WW E27 T60 1PF/6 - 929689118507

Signify
KopierKopier
Philips - Soft ES 12W WW E27 T60 1PF/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 580 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291682066

Elnummer

3820619

Leverandørens varenummer

929689118507

Typebeskrivelse

3820619

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

580 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Pæreform

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

56 mm

Utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

Ja

Total lengde:

109 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

10000 h

Dimbar:

nei

Energibesparende lyskilde som skaper en intim og koselig atmosfære
Energibesparende lyskilde med ekstremt kompakt størrelse. Denne lille lyskilden gir et mykt, hvitt lys som er både avslappende og behagelig.