Philips - Softone Globe 9W WW E27 G93 1CH/4 - 929689151101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9 W
Lysstrøm - 410 lm
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700 K
Middels levetid - 10000 h
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500830128
Elnummer
3843250
Leverandørens varenummer
929689151101
Typebeskrivelse
3843250
Lampeeffekt:
9 W
Lysstrøm:
410 lm
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Rund/ kule
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
94 mm
Egnet for utendørsbruk:
nei
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
Ja
Total lengde:
153 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
• Dekorativ tildekket sparepære for hjembelysning