Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - SON 50W/220 E27 CRP/24 - 928152908835

Signify
KopierKopier
Philips - SON 50W/220 E27 CRP/24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 53 W

  • Lysstrøm - 3600 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 1900 K

Emballasje og betingelser

  • 24 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500181954

Elnummer

3851221

Leverandørens varenummer

928152908835

Typebeskrivelse

3851221

Lampeeffekt:

53 W

Lysstrøm:

3600 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

1900 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

68 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

152 mm

Diameter:

70 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Opalfarget

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

53 kWh

Middels levetid:

28000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lyskilde

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien