Philips - SON 70W/220 E27 CRP/24 - 928486700091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 72,5 W
Lysstrøm - 5800 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500210241
Elnummer
3851224
Leverandørens varenummer
928486700091
Typebeskrivelse
3851224
Lampeeffekt:
72,5 W
Lysstrøm:
5800 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1900 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
152 mm
Diameter:
70 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
73 kWh
Middels levetid:
28000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


