Philips - SON 70W/220 I E27 CRP/24 - 928150108828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 5600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500181862
Elnummer
3851222
Leverandørens varenummer
928150108828
Typebeskrivelse
3851222
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
5600 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
150 mm
Diameter:
70 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
72 kWh
Middels levetid:
28000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


