Philips - SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO - 910505100282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med lyskilde - Ja
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 5
Spenningstype - AC
Merkespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 105.24 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699964887
Elnummer
3308717
Leverandørens varenummer
910505100282
Typebeskrivelse
3308717
Med lyskilde:
Ja
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
5
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
240 mm
Høyde/dybde:
83 mm
Lengde:
1340 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
10...1700 mm
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


