Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - Stan ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT - 920021025303

Signify
KopierKopier
Philips - Stan ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Egnet for bakerovn - nei

  • Egnet for kjøler - nei

Emballasje og betingelser

  • 120 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500101884

Elnummer

3711101

Leverandørens varenummer

920021025303

Typebeskrivelse

3711101

Lampeeffekt:

60 W

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Lampespenning:

50...50 V

Lysstrøm:

810 lm

Sokkel med 3 kontakter:

nei

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Fargeløs

Diameter:

60 mm

Total lengde:

107,5 mm

Støtsikker:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Kullfibertråd:

nei

Krypton:

nei

Multiviklet glødetråd:

nei

Splitterbeskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Klar lampe (A-form) for drift på 12V, 24V eller 50V
Produkt beskrivelse
Klar lampe (A-pære) for bruk ved spenningene 12, 24, 42 og 50V
Produkt egenskaper
Variantene opp til 42V er tryggere i kombinasjon med transformator fra nettspenningen
Bruksområder
Landlige og isolerte områder der det ikke er tilgang til strømnettet
Nødlysinstallasjoner
Illum vakuum lampe med klart glass (P-kolbe)
Produsert med varmebestandig lodding, komponent og sokkel sement
Produkt bekrivelse