Utgått

Philips - STEKEOVNSLAMPE 15W E14 OZON PHILIPS - 924196244453

Signify
KopierKopier
Philips - STEKEOVNSLAMPE 15W E14 OZON PHILIPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500249593

Elnummer

3752102

Leverandørens varenummer

924196244453

Typebeskrivelse

3752102

Lampeeffekt:

15 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...240 V

Merkestrøm:

50 mA

Lysstrøm:

90 lm

Diameter:

22 mm

Total lengde:

49 mm

Støtsikker:

Ja

Egnet for bakerovn:

Ja

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

1000 h

Ovnslampe - rørformet lampe med klart glass (T-pære). Dobbelt-tvinnet glødetråd. Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer(opp til 300° C)
• Lampekolbe: T22 • Oppgitt lampeeffekt: 15W • Lumen: 90Lm • Levetid: 1000 t • Spenning: 230-240 V • Pakningstype: 1BS/10 • Energiklasse(EEL):