Utgått

Philips - STEKEOVNSLAMPE 25W E14 KORT RØRFORM PHILIPS - 924198244440

Signify
KopierKopier
Philips - STEKEOVNSLAMPE 25W E14 KORT RØRFORM PHILIPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500038715

Elnummer

3752104

Leverandørens varenummer

924198244440

Typebeskrivelse

3752104

Lampeeffekt:

25 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...240 V

Merkestrøm:

109 mA

Lysstrøm:

172 lm

Diameter:

25 mm

Total lengde:

57 mm

Støtsikker:

Ja

Egnet for bakerovn:

Ja

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Middels levetid:

1000 h

Appliance ovnslampe - Rørformet lampe med klart glass(T-pære). Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer(opp til 300 grader)

•Sokkel: E14 • Effekt: 25W • Spenning: 230-240V • Lampekolbe: T22 • Fargetemperatur: 2700 [2700K] • Lumen: 172 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Energiklasse(EEL): F