Utgått

Philips - STEKEOVNSLAMPE 40W ILLUM E14 PHILIPS - 923265944245

Signify
KopierKopier
Philips - STEKEOVNSLAMPE 40W ILLUM E14 PHILIPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Farge - Fargeløs

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500029331

Elnummer

3752103

Leverandørens varenummer

923265944245

Typebeskrivelse

3752103

Lampeeffekt:

40 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...230 V

Lysstrøm:

430 lm

Diameter:

45 mm

Total lengde:

75 mm

Krypton:

nei

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

Ja

Med vakuum:

nei

Splitterbeskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Appliance Ovnslampe - Illumlampe med vakuum teknologi med klart glass (P-pære). Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer(opp til 300 grader).

•Sokkel: E14 • Effekt: 40W • Spenning: 230V • Lampekolbe: P45 • Fargetemperatur: 2700 [2700K] • Lumen: 430 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Energiklasse(EEL): E