Philips - Styring LRM1040/01 OS Mov Det IP54 240 dgr bl WS - 913700359803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696443682
Elnummer
3354029
Leverandørens varenummer
913700359803
Typebeskrivelse
3354029
Occuswitch - Et smart trekk. OccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom eller område når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruket. OccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m2 En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taket. En separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien