Philips - T5 LED LYSRØR 120cm HE 840 CorePro 17.1W 2500lm - 929003774502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 31.16 kg CO2 eq.
Produktserie
T5
EAN/GTIN
8720169295483
Elnummer
3835214
Leverandørens varenummer
929003774502
Typebeskrivelse
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
Philips CorePro LED-rør T5
Funksjoner
Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 17,1 W
Erstatter det tradisjonelle 28W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1200 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er et T5-rør som er egnet for generelle belysningssteder, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 2500 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 1200 mm 28 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global markedsleder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 17,1 W
Erstatter det tradisjonelle 28W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1200 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er et T5-rør som er egnet for generelle belysningssteder, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 2500 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 1200 mm 28 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global markedsleder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


