Philips - T5 LED LYSRØR 120cm HE 865 CorePro 17.1W 2500lm - 929003774602

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

T5

EAN/GTIN

8720169295506

Elnummer

3835215

Leverandørens varenummer

929003774602

Typebeskrivelse

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Philips CorePro LED-rør T5

Funksjoner

Lysstrøm: 2800 lm
Strøm: 20,5 W
Erstatter det tradisjonelle 35W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips CorePro LED-rør er et T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 2800 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 35 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.