Philips - T5 LED LYSRØR 150cm HO 840 CorePro 26.7W 3900lm - 929003775402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 41.39 kg CO2 eq.
Produktserie
T5
EAN/GTIN
8720169295667
Elnummer
3843299
Leverandørens varenummer
929003775402
Typebeskrivelse
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Philips CorePro LED-rør T5
Funksjoner
Lysstrøm: 3900 lm
Strøm: 26,7 W
Erstatter det tradisjonelle 49W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3900 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 49 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 3900 lm
Strøm: 26,7 W
Erstatter det tradisjonelle 49W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3900 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 49 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


