Philips - T5 LED LYSRØR 150cm HE 840 CorePro 20.5W 3000lm - 929003774802

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 37.78 kg CO2 eq.

Produktserie

T5

EAN/GTIN

8720169295544

Elnummer

3835217

Leverandørens varenummer

929003774802

Typebeskrivelse

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Philips CorePro LED-rør T5

Funksjoner

Lysstrøm: 3000 lm
Strøm: 20,5 W
Erstatter det tradisjonelle 35W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3000 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 35 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.