Philips - T5 LED LYSRØR 150cm HE 865 CorePro 20.5W 3000lm - 929003774902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169295568
Elnummer
3835218
Leverandørens varenummer
929003774902
Typebeskrivelse
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5
Philips CorePro LED-rør T5Funksjoner
Lysstrøm: 3000 lm
Strøm: 20,5 W
Erstatter det tradisjonelle 35W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3000 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 35 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Lysstrøm: 3000 lm
Strøm: 20,5 W
Erstatter det tradisjonelle 35W T5 lysrøret
Lysutbytte: 146 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3000 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 35 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


