Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - T5 LED LYSRØR 150cm HO 830 CorePro 26.7W 3700lm - 929003775302

Signify
KopierKopier
Philips - T5 LED LYSRØR 150cm HO 830 CorePro 26.7W  3700lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 41.39 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169295643

Elnummer

3843298

Leverandørens varenummer

929003775302

Typebeskrivelse

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Philips CorePro LED-rør T5Funksjoner

Lysstrøm: 3700 lm
Strøm: 26,7 W
Erstatter det tradisjonelle 49W T5 lysrøret
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generelle belysningssteder, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 3700 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lysrøret kan ikke dimmes og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter lysrøret på 1500 mm 49 W T5. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien