Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - T5 LED LYSRØR 60cm HE 830 CorePro 7.1W 1000lm - 929003774102

Signify
KopierKopier
Philips - T5 LED LYSRØR 60cm HE 830 CorePro 7.1W 1000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.63 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169295407

Elnummer

3835210

Leverandørens varenummer

929003774102

Typebeskrivelse

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Philips CorePro LED-rør T5Funksjoner

Lysstrøm: 1000 lm
Strøm: 7,1 W
Erstatter det tradisjonelle 14W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 140 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 600 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1000 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lysrøret er ikke dimbart og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 600 mm 14 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien