Philips - T5 LED LYSRØR 60cm HE 840 CorePro 7.1W 1050lm - 929003774202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.63 kg CO2 eq.
Produktserie
T5
EAN/GTIN
8720169295421
Elnummer
3835211
Leverandørens varenummer
929003774202
Typebeskrivelse
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
Philips CorePro LED-rør T5
Funksjoner
Lysstrøm: 1050 lm
Strøm: 7,1 W
Erstatter det tradisjonelle 14W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 147 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 600 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1050 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret kan ikke dimmes og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 600 mm 14 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 1050 lm
Strøm: 7,1 W
Erstatter det tradisjonelle 14W T5 lysrøret
Lyseffektivitet: 147 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 600 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1050 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret kan ikke dimmes og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 600 mm 14 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


