Philips - T5 LED LYSRØR 60cm HE 865 CorePro 7.1W 1050lm - 929003774302

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.63 kg CO2 eq.

Produktserie

T5

EAN/GTIN

8720169295445

Elnummer

3835212

Leverandørens varenummer

929003774302

Typebeskrivelse

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Philips CorePro LED-rør T5

Funksjoner

Lysstrøm: 2300 lm
Strøm: 17,1 W
Erstatter det tradisjonelle 28W T5 lysrøret
Lysutbytte: 134 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 1200 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips CorePro LED-rør er T5-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 2300 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lysrøret kan ikke dimmes og må installeres på en elektronisk forkobling. Lysrøret erstatter det 1200 mm 28 W T5 lysrøret. Produktet har en levetid på 50 000 timer og tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.