Philips - TCS640 3x14W/830 HFP AC-MLO ALU - 910501262503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 2400 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711559748962
Elnummer
3327615
Leverandørens varenummer
910501262503
Typebeskrivelse
3327615
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
2400 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Maks systemeffekt:
48 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
652 mm
Høyde/dybde:
57 mm
Lengde:
652 mm
optic - Aluminium
Arano er en armaturserie for TL5 lysstoffrør med Philips’ nye
mikrooptikk. Den patenterte mikrooptikken med 3D lameller
kombinerer miniatyrdesign med optimal ytelse når det gjelder
lysfordeling, visuell komfort og effektivitet. Og den samsvarer full og
helt med gjeldende norm for arbeidsplasser innendørs (EN12464-1).
Det finnes overflatemonterte, hengende, frittstående og veggmonterte
modeller - noen med direkte/indirekte belysning - som skaper et lyst,
innbydende miljø. Arano-armaturer kan settes sammen i rekker.