Utgått

Philips - TForce Core LED PT 30-27W E27 - 929001925302

Signify
KopierKopier
Philips - TForce Core LED PT 30-27W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 27...27 W

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699594381

Elnummer

3700101

Leverandørens varenummer

929001925302

Typebeskrivelse

3700101

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

27...27 W

Lysstrøm:

3000...3000 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

120...120 mA

Virkningsgrad:

0,98

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

96 mm

Lengde:

228 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,4 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips TrueForce Core LED urbane lyskilder gir en enkel LED-løsning med kort
tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir
energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED- til HID-erstatning og gir umiddelbar
sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt
ettermontere TrueForce Core LED urbane lyskilder og omgå eksisterende forkoblinger
samtidig som belysningskvaliteten økes.