Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - TFORCE CORE LED ROAD 26W 727 E27 MV - 929003730902

Signify
KopierKopier
Philips - TFORCE CORE LED ROAD 26W 727 E27 MV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 26...26 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 153 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 26.33 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169267732

Elnummer

3756838

Leverandørens varenummer

929003730902

Typebeskrivelse

872016926773200

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

26...26 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

153 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

120...120 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

330...330 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

38,5 mm

Lengde:

214 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips TrueForce CorePro LED HID SON-T rundstrålende lampeFunksjoner

Lysstrøm: 4000 lm
Strøm: 26 W
Erstatter den tradisjonelle 70W høytrykksnatriumlampen
Lyseffektivitet: 153 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra70
Strålevinkel: 330°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP65 (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Lampeform: T38
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Egnet for utendørs bruk
Gater, parker og torg
Industriområder og lager

Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips TrueForce CorePro LED HID SON-T-lamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle høytrykksnatriumlamper på i utendørsbelysningsapplikasjoner. Lampen har en effekt på 26 W (erstatter en 70 W høytrykksnatriumlampe) og en lysstrøm på 4000 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien