Philips - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 - 929002006202

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 21...21 W

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

  • Lysutbytte lampe - 142 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 39.21 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718699638160

Elnummer

3700205

Leverandørens varenummer

929002006202

Typebeskrivelse

3700205

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

21...21 W

Lysstrøm:

3000...3000 lm

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

95...95 mA

Virkningsgrad:

0,95

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

75 mm

Lengde:

178 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,14 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips Trueforce LED HID HPL rundstrålende lampeFunksjoner

Lysstrøm: 4000 lm
Strøm: 28 W
Erstatter en tradisjonell 80W kvikksølvdamplampe eller en 70W høytrykksnatriumlampe
Lysutbytte: 142 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 360°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for elektromagnetisk choke eller direkte nettstrøm 230V
Elektromagnetisk gass: sørg for å sjekke kompatibilitetslisten til gassen bak Spesifikasjoner-koblingen
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: plast
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 50 000 timer
8 års produktgaranti

Programmer

Erstatter tradisjonelle kvikksølvdamp- og høytrykksnatriumlamper
Industriområder og lager
Parker, torg og gater

Vennligst sjekk alltid installasjonsinstruksjonene og kompatibiliteten til choken før installasjon. Philips TrueForce LED-lamper tilbyr en enkel og rask LED-løsning for å erstatte tradisjonelle kvikksølvdamplamper. Lampen erstatter den tradisjonelle 80 W kvikksølvdamplampen og 70 W høytrykksnatriumlampen og har en lysstrøm på 3000 lm. Lampen har en levetid på 50 000 timer med åtte års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.