Philips - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 - 929002006402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 28...28 W
Lysstrøm - 4000...4000 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 43.28 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED HPL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699638207
Elnummer
3700206
Leverandørens varenummer
929002006402
Typebeskrivelse
871869963820700
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
28...28 W
Lysstrøm:
4000...4000 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
125...125 mA
Virkningsgrad:
0,95
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
75 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,14 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
28 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 3800 lm
Strøm: 28 W
Erstatter en tradisjonell 80W kvikksølvdamplampe eller en 70W høytrykksnatriumlampe
Lysutbytte: 135 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 360°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for elektromagnetisk choke eller direkte nettstrøm 230V
Elektromagnetisk gass: sørg for å sjekke kompatibilitetslisten til gassen bak Spesifikasjoner-koblingen
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: plast
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 50 000 timer
8 års produktgaranti
Programmer
Erstatter tradisjonelle kvikksølvdamp- og høytrykksnatriumlamper
Industriområder og lager
Parker, torg og gater
Vennligst sjekk alltid installasjonsinstruksjonene og kompatibiliteten til choken før installasjon. Philips TrueForce LED-lamper tilbyr en enkel og rask LED-løsning for å erstatte tradisjonelle kvikksølvdamplamper. Lampen erstatter den tradisjonelle 80 W kvikksølvdamplampen og 70 W høytrykksnatriumlampen og har en lysstrøm på 3800 lm. Lampen har en levetid på 50 000 timer med åtte års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


