Philips - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 - 929002006502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 42...42 W
Lysstrøm - 5700...5700 lm
Lysutbytte lampe - 135 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 51.42 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699638221
Elnummer
3700203
Leverandørens varenummer
929002006502
Typebeskrivelse
3700203
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
42...42 W
Lysstrøm:
5700...5700 lm
Lysutbytte lampe:
135 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
186...186 mA
Virkningsgrad:
0,95
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5700 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
84 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,16 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


