Philips - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 - 929002006602

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 42...42 W

  • Lysstrøm - 6000...6000 lm

  • Lysutbytte lampe - 142 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 51.42 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718699638245

Elnummer

3700207

Leverandørens varenummer

929002006602

Typebeskrivelse

3700207

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

42...42 W

Lysstrøm:

6000...6000 lm

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

186...186 mA

Virkningsgrad:

0,95

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

6000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

84 mm

Lengde:

178 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,16 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LEDSpott SpotlightFunksjoner

Lysstrøm: 630 lm
Strøm: 7,5 W
Erstatter 50W konvensjonelle halogenpærer
Lysutbytte: 84 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 36°
Kan bare dimmes med visse dimmere
Sokkel: GU5.3
Lampeform: MR16
Lampemateriale: glass
Energiklasse: F
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer:

Søkelys
Moduser der det kreves en høy fargegjengivelsesindeks
Hoteller og museer
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Butikker

Philips MASTER Value LEDspot har en høy fargegjengivelsesindeks, slik at fargene ser mer naturlige ut. Det skaper en hjemmekoselig og komfortabel atmosfære i leiligheter, hoteller og restauranter, og fremhever skjønnheten til produktene i butikker. Lampen er dimbar og egnet for bruk med de fleste dimmere. Lampen har en lysstrøm på 630 lm og tilsvarer en 50 W konvensjonell halogenlampe. Lampen er flimmerfri og har en fargetemperatur på 3000 K. Levetiden er 25 000 timer med fem års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.