Philips - TForce LED Road 58-35W E27 730 - 929001898402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 70...80 V
Lampeeffekt - 35...35 W
Lysstrøm - 5500...5500 lm
Lysutbytte lampe - 157 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.94 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696811153
Elnummer
3711198
Leverandørens varenummer
929001898402
Typebeskrivelse
3711198
Merkespenning:
70...80 V
Lampeeffekt:
35...35 W
Lysstrøm:
5500...5500 lm
Lysutbytte lampe:
157 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
920...920 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
61 mm
Lengde:
200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


