Philips - TForce LED Road 60-35W E27 74 - 929001898502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 70...80 V
Lampeeffekt - 35...35 W
Lysstrøm - 6000...6000 lm
Lysutbytte lampe - 171 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.94 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED Road
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696811177
Elnummer
3711199
Leverandørens varenummer
929001898502
Typebeskrivelse
3711199
Merkespenning:
70...80 V
Lampeeffekt:
35...35 W
Lysstrøm:
6000...6000 lm
Lysutbytte lampe:
171 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
920...920 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
61 mm
Lengde:
200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
39 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1