Utgått

Philips - TForce LED Road 90-55W E40 740 - 929002007502

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED Road 90-55W E40 740

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 88...98 V

  • Lampeeffekt - 55...55 W

  • Lysstrøm - 9000...9000 lm

  • Lysutbytte lampe - 163 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 71.11 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699639068

Elnummer

3700212

Leverandørens varenummer

929002007502

Typebeskrivelse

3700212

Merkespenning:

88...98 V

Lampeeffekt:

55...55 W

Lysstrøm:

9000...9000 lm

Lysutbytte lampe:

163 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

1000...1000 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

9000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

71 mm

Lengde:

262 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,23 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

61 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høy energieffektivitet;Lang levetid på 50 000 timer;Riktig størrelse og lysfordeling for ettermontering;Direkte LED-bytte, uten behov for å bytte lysarmatur;Behagelig, hvitt lys med CRI70