Philips - TForce LED SOX D 40-31W B22d - 929001307902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 60...60 V
Lampeeffekt - 31...31 W
Lysstrøm - 4000...4000 lm
Lysutbytte lampe - 129 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696699386
Elnummer
3711197
Leverandørens varenummer
929001307902
Typebeskrivelse
3711197
Merkespenning:
60...60 V
Lampeeffekt:
31...31 W
Lysstrøm:
4000...4000 lm
Lysutbytte lampe:
129 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
560...560 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
DC
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
54 mm
Lengde:
422 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


