Philips - TL 100W/10-R SLV/25 - 928006901029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 1778 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 100 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500612816
Elnummer
3833493
Leverandørens varenummer
928006901029
Typebeskrivelse
3833493
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
1778 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
100 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
Ja
Egnet for reprografi:
Ja
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
40,5 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
122...130 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
2000 h
Kvikksølvinnhold:
13 mg
Lysstrøm: 600 lm
Strøm: 5,5 W
Erstatter 13W konvensjonelle PLS-lamper
Lysutbytte: 109 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120 °
Kan ikke dimmes
For en elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24q-1 ROT
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Lampeform: PLS
Driftstemperatur: -20... 45 °C
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLC-sokkellampe erstatter det tradisjonelle 13W PLC-lysrøret. Lampenes kropp er laget av slitesterk plast i stedet for glass. Egnet for elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet. Lampen har 4 pinner. Det vendbare lyselementet gjør det enkelt å rette lyset dit du vil ha det. Du kan rette lyset mellom -45° og +90°. Strålevinkel 120°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


