Philips - TL 40W/10 Actinic Fluefanger
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 1212,4 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 40 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500260260
Elnummer
3833401
Leverandørens varenummer
928011301020
Typebeskrivelse
3833401
Type UV stråling
UV-A
Total lengde
1212,4 mm
Lampetype
Lysrør
Sokkel
G13
Lampeeffekt
40 W
Ultrafiolett-lampe
Nei
Egnet for luftdesinfeksjon
Nei
Egnet for vanndesinfeksjon
Nei
Egnet for personlig pleie
Nei
Egnet for innsektsbekjempelse
Ja
Egnet for medisinsk anvending
Nei
Egnet for reprografi
Nei
Egnet for kroppsbruning
Nei
Diameter
37,25 mm
Lampeform
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves
Ja
Eksternt tennapparat kreves
Ja
Integrert starter
Nei
Dimbar
Nei
Lampespenning
100...108 V
Brennstilling
Etter ønske
Middels levetid
9000 h
Kvikksølvinnhold
9 mg
Spesiallyskilder