Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - TL 80W/10-R SLV/25 - 928005901029

Signify
KopierKopier
Philips - TL 80W/10-R SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-A

  • Total lengde - 1514,2 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G13

  • Lampeeffekt - 80 W

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500612625

Elnummer

3833553

Leverandørens varenummer

928005901029

Typebeskrivelse

3833553

Type UV stråling:

UV-A

Total lengde:

1514,2 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G13

Lampeeffekt:

80 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

nei

Egnet for vanndesinfeksjon:

nei

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

Ja

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

40,5 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

nei

Lampespenning:

109...117 V

Brennstilling:

Etter ønske

Middels levetid:

1000 h

Kvikksølvinnhold:

13 mg

Philips Flexo Print TL-lampeFlexo Print TL-lampene sender ut nesten alt (99,9 %) av lyset i de fordelaktige UVA-bølgebåndene og bølgebåndene for synlig blått lys (350–400 nm) og har en toppintensitet på 370 nm (unntatt i versjon /03). Dette gjør dem ideelle for flexotrykkutstyr og fotopolymerisasjonsprosesser. I tillegg har R-type-lampene i lampefamilien en intern 200-graders reflektor, som optimaliserer lampens effektivitet ytterligere.