Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - TL-D 18W Red SLV/25 - 928048001505

Signify
KopierKopier
Philips - TL-D 18W Red SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 25 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 0 K

  • Lengde - 604 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500726841

Elnummer

3831221

Leverandørens varenummer

928048001505

Typebeskrivelse

871150072684140

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

25 lm

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

0 K

Lengde:

604 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

1 lm/W

Lysfarge:

150

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Rød

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder; Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling; Dimming er mulig med riktig forkobling.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien