Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX - 928000003340

Signify
KopierKopier
Philips - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 4,5 W

  • Lysstrøm - 130 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 150,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500615688

Elnummer

3821205

Leverandørens varenummer

928000003340

Typebeskrivelse

871150061568827

Lampeeffekt:

4,5 W

Lysstrøm:

130 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

150,1 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

29 lm/W

Lysfarge:

640

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T5

16 mm lyskilde med moderat fargegjengivelse.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien