Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX - 928001003318

Signify
KopierKopier
Philips - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7,1 W

  • Lysstrøm - 380 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500704733

Elnummer

3821212

Leverandørens varenummer

928001003318

Typebeskrivelse

871150070473327

Lampeeffekt:

7,1 W

Lysstrøm:

380 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

302,5 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lysfarge:

640

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T5

16 mm lamper med moderat fargegjengivelse.