Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - TL Mini 8W/827 1PP/10 - 928001008213

Signify
KopierKopier
Philips - TL Mini 8W/827 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 470 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 302,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500622556

Elnummer

3821273

Leverandørens varenummer

928001008213

Typebeskrivelse

3821273

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

470 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

302,5 mm

Fargetemperatur:

2700 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

59 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Kompakte lysrør (diameter)

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien