Philips - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 - 928037703332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 940 lm
Sokkel - Fa6
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 611 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500261359
Elnummer
3827220
Leverandørens varenummer
928037703332
Typebeskrivelse
3827220
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
940 lm
Sokkel:
Fa6
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
611 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
47 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
40,5 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Eksplosjonssikker omgivelse
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
26000 h
Med lampebetegnelse:
T12