Philips - Tornado spiral 8W WW B22 220- - 929689124102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysstrøm - 510 lm
Fargetemperatur - 2700 K
Lampeform - Spiral
Diameter - 48 mm
Total lengde - 87 mm
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291117025
Elnummer
3820603
Leverandørens varenummer
929689124102
Typebeskrivelse
3820603
Lysstrøm:
510 lm
Fargetemperatur:
2700 K
Lampeform:
Spiral
Diameter:
48 mm
Total lengde:
87 mm
Middels levetid:
12000 h
Philips Tornado spiral 8W WW B22 220-240V 1PF/6


