Philips - TrueForce Core LED HPL 13W E27 CRI80 4000K FR - 929002349802

Signify
KopierKopier
Philips - TrueForce Core LED HPL 13W E27 CRI80 4000K FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 13...13 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 153 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 20.43 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699750275

Elnummer

3711268

Leverandørens varenummer

929002349802

Typebeskrivelse

3711268

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

13...13 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

153 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

130...130 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

75 mm

Lengde:

180 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,5 %

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips Trueforce CorePro LED HPL rundstrålende lampe Funksjoner

Lysstrøm: 3000 lm
Strøm: 18 W
Erstatter den tradisjonelle 80W kvikksølvdamplampen og 70W høytrykksnatriumlampen
Lysutbytte: 166 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Jevn lysfordeling
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Lampeform: ED75
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Bytte ut kvikksølvdamp og høytrykksnatriumlamper
Gater, parker og torg
Industriområder og lager

Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce CorePro LED-lamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle kvikksølvdamp- og høytrykksnatriumlamper på. Lampen har en effekt på 18 W (erstatter 80 W kvikksølvdamplampe og 70 W høytrykksnatriumlampe) og har en lysstrøm på 3000 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.