Philips - Trueforce CorePro LED HPL - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K - 929002484802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 17...17 W
Lysstrøm - 2800...2800 lm
Lysutbytte lampe - 164 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 19.18 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514316256
Elnummer
3758399
Leverandørens varenummer
929002484802
Typebeskrivelse
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
17...17 W
Lysstrøm:
2800...2800 lm
Lysutbytte lampe:
164 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
80...80 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2800 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,35 %
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 2850 lm
Strøm: 19 W
Erstatter den tradisjonelle 80W kvikksølvdamplampen
Lyseffektivitet: 150 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Strålevinkel: 300°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP65 (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Lampemateriale: glass
Lampefinish: frostet
Sokkel: E27
Driftstemperatur: -30 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Bytte kvikksølvdamplamper
Veier og gater
Parkeringshus
Parker og torg
Industriområder og lager
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce MASTER LED HPL-lamper er et utmerket LED-alternativ til tradisjonelle kvikksølvdamplamper på grunn av deres energieffektivitet og lange levetid. Lampen erstatter den tradisjonelle 80W kvikksølvdamplampen. Lysstrømmen til lampen er 2850 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lampen er egnet for installasjon direkte i strømnettet. Takket være den høye IP65-klassifiseringen er lampen egnet for bruk i for eksempel parkeringshus, veier, gater og industriområder. Lampen har en levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


