Philips - TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D - 929001357002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...145 V
Lampeeffekt - 145...145 W
Lysstrøm - 20000...20000 lm
Lysutbytte lampe - 137 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 126.75 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696713860
Elnummer
3711819
Leverandørens varenummer
929001357002
Typebeskrivelse
3711819
Merkespenning:
100...145 V
Lampeeffekt:
145...145 W
Lysstrøm:
20000...20000 lm
Lysutbytte lampe:
137 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
3900...3900 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
210 mm
Lengde:
250 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
160 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


