Philips - TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR - 929002496802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 2500...2500 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 49.1 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514305625
Elnummer
3711285
Leverandørens varenummer
929002496802
Typebeskrivelse
3711285
Merkespenning:
100...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
2500...2500 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
85...191 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
230...230 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
52 mm
Lengde:
312 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 4200 lm
Strøm: 26 W
Erstatter 70W høytrykksnatriumlampe (SON-T)
Lysutbytte: 161 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra70
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampeform: T-form
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Gatene
Parker og torg
Industriområder og lager
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce Core LED-landeveislamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle høytrykksnatriumlamper (SON-T) i utendørsbelysningsapplikasjoner. Lampen har en effekt på 26 W (erstatter 70 W høytrykksnatriumlampen) og har en lysstrøm på 4200 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


