Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR - 929002497002

Signify
KopierKopier
Philips - TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 100...240 V

  • Lampeeffekt - 36...36 W

  • Lysstrøm - 5000...5000 lm

  • Lysutbytte lampe - 138 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 61.48 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514305663

Elnummer

3711284

Leverandørens varenummer

929002497002

Typebeskrivelse

3711284

Merkespenning:

100...240 V

Lampeeffekt:

36...36 W

Lysstrøm:

5000...5000 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

161...385 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

230...230 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

52 mm

Lengde:

425 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

36 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips TrueForce LED Public (vei/område – SOX) dypstrålelampeFunksjoner

Lysstrøm: 5000 lm
Strøm: 36 W
Erstatter den konvensjonelle SOX-lampen på 55 W
Lyseffektivitet: 138 m/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 230°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP60
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Lampeform: T-form
Sokkel: B22
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 50 000 timer
8 års produktgaranti

Programmer

Bytte ut den tradisjonelle lavtrykksnatriumlampen
Veibelysning
Belysning av hageområdet

Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips TrueForce LED Public er en enkel LED-løsning for å erstatte SOX-systemer. Lampen har en effekt på 36 W (erstatter 55 W tradisjonell SOX-lampe) og en lysstrøm på 5000 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er egnet for bruk i vei- og hagebelysning. Lampen har en levetid på 50 000 timer med åtte års produktgaranti. LED-erstatningen har samme størrelse som en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien