Philips - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 - 927970204099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 853 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - SE (4-pins)
Lampeeffekt - 140 W
Emballasje og betingelser
32 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500642318
Elnummer
3861666
Leverandørens varenummer
927970204099
Typebeskrivelse
3861666
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
853 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
SE (4-pins)
Lampeeffekt:
140 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
19,3 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
92...102 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
3 mg
Funksjoner
Lysstrøm: 990 lm
Strøm: 9,5 W
Erstatter 26W konvensjonelle PLC-lamper
Lyseffektivitet: 104 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120 °
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Stikkontakt: G24q-3 ROT
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Lampeform: PLS
Driftstemperatur: -20... 45 °C
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLC-sokkellampe erstatter den tradisjonelle 26W PL-C-sokkellampen. Lampenes kropp er laget av slitesterk plast i stedet for glass. Egnet for elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet. Lampen har 4 pinner. Det vendbare lyselementet gjør det enkelt å rette lyset dit du vil ha det. Du kan rette lyset mellom -45° og +90°. Strålevinkel 120°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global markedsleder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


