Philips - TUV 36T5 HE SP UNP/32 - 927970004099

Signify
KopierKopier
Philips - TUV 36T5 HE SP UNP/32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 863,9 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - Single pin

  • Lampeeffekt - 40 W

Emballasje og betingelser

  • 32 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500640369

Elnummer

3861665

Leverandørens varenummer

927970004099

Typebeskrivelse

3861665

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

863,9 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

Single pin

Lampeeffekt:

40 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

19,3 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

92...102 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

5000 h

Kvikksølvinnhold:

3 mg

Philips CorePro LED PLC-sokkellampe

Lysstrøm: 770 lm
Strøm: 6,5 W
Erstatter 18W konvensjonelle PLC-lamper
Lysutbytte: 118 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120 °
Kan ikke dimmes
For en elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24q-2 ROT
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Lampeform: PLS
Driftstemperatur: -20... 45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer:

Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LED PLC-sokkellampen erstatter det tradisjonelle 18 W PLC-lysrøret. Lampenes kropp er laget av slitesterk plast i stedet for glass. Egnet for elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet. Lampen har 4 pinner. Det vendbare lyselementet gjør det enkelt å rette lyset dit du vil ha det. Du kan rette lyset mellom -45° og +90°. Strålevinkel 120°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."