Philips - TUV 36W SLV/6 - 928048604003

Signify
KopierKopier
Philips - TUV 36W SLV/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 1213,6 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G13

  • Lampeeffekt - 36 W

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500618542

Elnummer

3834240

Leverandørens varenummer

928048604003

Typebeskrivelse

3834240

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

1213,6 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G13

Lampeeffekt:

36 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

98...108 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

36 kWh

Middels levetid:

8000 h

Kvikksølvinnhold:

2 mg

Bakteriedrepende og steriliserende lysrør