Philips - TUV 4W FAM/10X25BOX - 928000104013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 150,1 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G5
Lampeeffekt - 4,5 W
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500638724
Elnummer
3861675
Leverandørens varenummer
928000104013
Typebeskrivelse
3861675
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
150,1 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G5
Lampeeffekt:
4,5 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
16 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
26...32 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
Lysstrøm: 3100 lm
Strøm: 20 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 58 W
Lysutbytte: 155 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
Elektronisk forkobling
Svingbare endestykker
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: bruddsikker plast
Lampe lengde: 1500 mm
Sokkel: G13 ROT
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 75 000 timer
5 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Matvareindustri
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips MASTER LEDtube tilbyr en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 3100 lm og erstatter det 1500 mm tradisjonelle 58 W T8 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 75 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


